Rychloupínací sklíčidlo do 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2 palce - 20

Č. pol.: 2608572062
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608572062
EAN/GTIN 3165140082754
Číslo výrobcu 2608572062

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo nabízí pohodlnou manipulaci bez klíče pro maximálně snadné použití
  • umožňuje rychlé a snadné upnutí jednou rukou bez klíče pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo s objímkou je k dispozici pro různé držáky (1/2 palce - 20 a 3/8 palce - 24 palců). 20 a 3/8 palce - 24)
  • Jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků s aretací vřetena
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rychlé a snadné upínání jednou rukou bez použití klíče
  • Rozměr na šířku: 45 mm
  • Rozměr výšky: 110 mm
  • Rozměr délky: 45 mm
  • Držák, rozsah: 1/2″ - 20
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,276 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Maximálně snadné použití
  • Čistá hmotnost: 0,255 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: ja
  • Otáčení R/L: ja
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: 2.0-13.0
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Specifické RTB1: Bezpečné upínání vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Specifický RTB2: Různé držáky: 1/2″ - 20 a 3/8″ - 24, kompatibilní s většinou běžných vrtaček s aretací vřetena.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,223 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pohodlné upínání jednou rukou bez použití klíče pro maximálně snadné použití.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka