Výměnné sklíčidlo SDS plus, PBH300 E

Č. pol.: 2608572059
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608572059
EAN/GTIN 3165140077606
Číslo výrobcu 2608572059

Popis

Popis:

  • Rychloupínací sklíčidlo SDS plus je systémové vrtací sklíčidlo Bosch, které lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí
  • Vhodné pro: GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s rotačními kladivy Bosch
  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 57 mm
  • Rozměr délky: 80 mm
  • Držák, rozsah: SDS
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Systémové sklíčidlo vrtačky Bosch
  • Hrubá hmotnost: 0,38 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Bez dalších nástrojů
  • Čistá hmotnost: 0,38 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: Nein
  • Odolné proti nárazu: Nein
  • Rozsah upínání mm: SDS plus
  • Pojistka upínací síly: Nein
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,365 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Lze snadno nasadit a sejmout bez použití dalšího nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka