Rychloupínací vrtací sklíčidlo do 13 mm

Č. pol.: 2608572034
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
Druh produktu Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608572034
EAN/GTIN 3165140064682
Číslo výrobcu 2608572034

Popis

Popis:

  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo nabízí pohodlnou manipulaci bez klíče pro maximálně snadné použití
  • umožňuje rychlé a snadné upnutí oběma rukama bez klíče pro bezpečné upevnění vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Rychloupínací vrtací sklíčidlo se dvěma objímkami je k dispozici s různými držáky (1/2 palce - 20, 3/8 palce - 24, 5/8 palce -16, 1/4 palce vnější šestihranná stopka, B16 a SDS plus) a jsou kompatibilní s většinou běžných vrtáků bez aretace vřetena
  • Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Rychlé a snadné upínání oběma rukama bez použití klíče
  • Rozměr na šířku: 45 mm
  • Rozměr výšky: 110 mm
  • Rozměr délky: 45 mm
  • Držák, rozsah: 1/2″ - 20
  • Sklíčidlo vrtáku, typ: Rychloupínací sklíčidlo vrtačky
  • Hrubá hmotnost: 0,28 kg
  • Karbidové čelisti: Nein
  • Popis výkonu: Maximálně snadné použití
  • Čistá hmotnost: 0,28 kg
  • Pouze pro aretaci vřetena: Nein
  • Otáčení R/L: ja
  • Odolné proti nárazu: ja
  • Rozsah upínání mm: 2.0-13.0
  • Pojistka upínací síly: ja
  • Specifické RTB1: Bezpečné upínání vrtáků s válcovou nebo šestihrannou stopkou
  • Specifický RTB2: Držáky: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ vnější šestihranná stopka, B16, SDS plus, pro většinu běžných vrtáků bez aretace vřetena.
  • Specifické RTB3: Informace o odolnosti proti nárazu nebo vhodnosti pro otáčení proti směru hodinových ručiček naleznete v technických údajích.
  • Stacionární vrtačka: Nein
  • Objem: 0,223 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pohodlné upínání bez klíče oběma rukama pro maximálně snadné použití

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka