Upínací kleština 1/4″ s převlečnou maticí, vhodné pro: GGS

Č. pol.: 2608570142
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608570142
EAN/GTIN 3165140945219
Číslo výrobcu 2608570142

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo drží frézy
  • Vždy je nutné použít kleštinové sklíčidlo správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci
  • Vhodné pro: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vždy je nutné použít kleštinu správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 110 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,02 kg
  • Průměr palec: 1/4
  • Popis výkonu: Drží nůžky
  • Čistá hmotnost: 0,02 kg
  • Specifické RTB1: Nepoužívejte stopková pouzdra
  • Objem: 0,116 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka