Upínací kleštzina bez upínací matice, 1/8 palce, pro přímé brusky Bosch.

Č. pol.: 2608570139
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608570139
EAN/GTIN 3165140620062
Číslo výrobcu 2608570139

Popis

Popis:

  • Pouzdro drží frézovací bity
  • Vhodné pro: GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se bez upínací matice
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 10 mm
  • Rozměr délky: 120 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,009 kg
  • Průměr palec: 1/8
  • Popis výkonu: Drží frézu
  • Čistá hmotnost: 0,009 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s frézami Bosch vyrobenými od roku 02/1985
  • Objem: 0,084 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží frézu
  • X-LOCK: Nein