Upínací kleština, vhodné pro GKF 600, pro frézy na hrany

Č. pol.: 2608570135
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
    Číslo položky 2608570135
    EAN/GTIN 3165140431866
    Číslo výrobcu 2608570135

    Popis

    Popis:

    • Koletové sklíčidlo pojme frézovací bity a je kompatibilní s okrajovou frézou GKF 600 Professional od společnosti Bosch
    • Vhodné pro: GKF 600 Professional.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 65 mm
    • Rozměr výšky: 62 mm
    • Rozměr délky: 83 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,02 kg
    • Průměr palec: 1/4
    • Čistá hmotnost: 0,016 kg
    • Objem: 0,334 dm3

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka