Upínací kleština, průměr 6,00 mm. Pro frézky na hrany

Č. pol.: 2608570133
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
Číslo položky 2608570133
EAN/GTIN 3165140431842
Číslo výrobcu 2608570133

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo pojme frézovací bity a je kompatibilní s okrajovou frézou GKF 600 Professional od společnosti Bosch
  • Vhodné pro: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s frézou na hrany GKF 600 Professional od společnosti Bosch
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 18 mm
  • Rozměr délky: 136 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,022 kg
  • Průměr mm: 6.00
  • Popis výkonu: Drží nůžky
  • Čistá hmotnost: 0,02 kg
  • Objem: 0,245 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka