Upínací kleština, 3/8 palce, 27 mm

Č. pol.: 2608570112
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
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608570112
EAN/GTIN 3165140062787
Číslo výrobcu 2608570112

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo pojme frézy
  • Vždy používejte kleštinové sklíčidlo správné velikosti, abyste se vyhnuli nebezpečí při práci
  • Vhodné pro: GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vždy je nutné použít kleštinu správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci
  • Rozměr na šířku: 55 mm
  • Rozměr výšky: 10 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,062 kg
  • Průměr palec: 3/8
  • Popis výkonu: Drží nůžky
  • Čistá hmotnost: 0,062 kg
  • Šířka napříč plochami mm: 27
  • Specifické RTB1: Nepoužívejte stopková pouzdra
  • Objem: 0,072 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka