Kleština, 3/8 palce, 24 mm

Č. pol.: 2608570106
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608570106
EAN/GTIN 3165140062725
Číslo výrobcu 2608570106

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo drží frézy
  • Vždy používejte kleštinové sklíčidlo správné velikosti, abyste se vyhnuli nebezpečí při práci
  • Vhodné pro: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vždy je nutné použít kleštinu správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci
  • Rozměr na šířku: 75 mm
  • Rozměr výšky: 27 mm
  • Rozměr délky: 103 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,057 kg
  • Průměr palec: 3/8
  • Popis výkonu: Drží nůžky
  • Čistá hmotnost: 0,057 kg
  • Šířka napříč plochami mm: 24
  • Specifické RTB1: Nepoužívejte stopková pouzdra
  • Objem: 0,209 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží nůžky