Kleština, 1/4 palce, 19 mm

Č. pol.: 2608570101
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
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608570101
EAN/GTIN 3165140062671
Číslo výrobcu 2608570101

Popis

Popis:

V upínacím sklíčidle je uložena fréza. Vždy je třeba použít upínací sklíčidlo správné velikosti, aby se předešlo nebezpečí při práci. Nepoužívejte upínací pouzdra. Průměr palce: 1/4, Šířka napříč plochami mm: 19, Vhodné pro: GOF 130; GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE.

Charakteristika:

  • Objem: 0,195 dm3
  • Celková hmotnost: 0,034 kg
  • Čistá hmotnost: 0,03 kg
  • Šířka kóty: 75 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Délka kóty: 130 mm
  • Průměr v : 1/4
  • Prohlášení o práci: Drží zastřihovače
  • Šířka klíče mm: 19
  • Advantage HL (krátký): Drží zastřihovače

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka