Upínací kleština s upínací maticí, 1/4 palce, pro přímé brusky Bosch

Č. pol.: 2608570085
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608570085
EAN/GTIN 3165140031127
Číslo výrobcu 2608570085

Popis

Popis:

  • Koletové sklíčidlo drží brusné nástroje při práci
  • Vhodné pro: GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212; GWG 12V-50 S Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se s upínací maticí
  • Rozměr na šířku: 75 mm
  • Rozměr výšky: 19 mm
  • Rozměr délky: 115 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,02 kg
  • Průměr palec: 1/4
  • Popis výkonu: Drží brusné nástroje
  • Čistá hmotnost: 0,02 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný pro přímé brusky
  • Objem: 0,164 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží brusné nástroje. S upínací maticí
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka