Upínací kleština bez upínací matice, 1/4 palce, pro frézy Bosch

Č. pol.: 2608570048
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608570048
EAN/GTIN 3165140006699
Číslo výrobcu 2608570048

Popis

Popis:

  • Pouzdro drží frézu
  • Vhodný pro: GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Dodává se bez upínací matice
  • Rozměr na šířku: 60 mm
  • Rozměr výšky: 14 mm
  • Rozměr délky: 125 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,009 kg
  • Průměr palec: 1/4
  • Popis výkonu: Drží frézu
  • Čistá hmotnost: 0,009 kg
  • Specifické RTB1: Kompatibilní s frézami Bosch vyrobenými od roku 02/1985
  • Objem: 0,105 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drží frézu
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka