Úzká hřbetní sponka TK40 35G, 5,8 mm, 1,2 mm, 35 mm, pozinkovaná, balení 5000 ks

Č. pol.: 2608200704
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
Druh produktu svorka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608200704
EAN/GTIN 3165140563949
Číslo výrobcu 2608200704

Popis

Popis:

  • Úzké zadní sponky 1. 2/18 g jsou kalené a mají dlátovitý hrot, což znamená, že je lze použít jako spojovací materiál pro mnoho různých aplikací v interiéru
  • Jsou vhodné pro upevňování tepelně izolačních materiálů, sádrokartonu, čalounění, schodů a zábradlí
  • Svorky lze použít také pro stavbu plotů a pro dveřní, okenní a obrazové rámy a pro zabezpečení bezpečnostních systémů, okenních a obrazových rámů a také k upevnění dřevěných podlah
  • Úzký hřbet je obzvláště vhodný pro dekorativní úkoly, protože je zatlačen hluboko do dřeva a je téměř neviditelný
  • Svorky jsou navíc pozinkované, aby byly chráněny proti korozi
  • Vyrábějí se v Evropě, aby byla zajištěna trvale vysoká kvalita.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Úzké hřbetní kleštiny 1,2/18 g jsou kalené, s dlátovým hrotem: ideální jako spojovací materiál pro použití v interiéru
  • Rozměr na šířku: 112 mm
  • Rozměr výšky: 56 mm
  • Rozměr délky: 130 mm
  • Šířka (B) mm: 5.8
  • Hrubá hmotnost: 2,9 kg
  • Tloušťka (D) mm: 1.2
  • Délka (L) mm: 35
  • Popis výkonu: Pozinkované provedení
  • Čistá hmotnost: 2,9 kg
  • Specifické RTB1: Vhodný k upevňování tepelně izolačních materiálů, sádrokartonu, čalounění, schodů a zábradlí.
  • Specifický RTB2: Vhodná pro stavbu plotů, dveřních, okenních a obrazových rámů a pro zajištění dřevěných podlah
  • Specifické RTB3: Úzká zadní část, sotva viditelná. Ideální pro dekorativní úkoly. Pozinkovaný pro ochranu proti korozi
  • typ: TK40 35G
  • Objem: 0,815 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pozinkované provedení, kalené, s dlátovým hrotem

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka