Páskový hřebík s kulatou hlavou SN21RK 90 3,1 mm, 90 mm, hladký, hladký, 2500 kusů v balení

Č. pol.: 2608200031
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
Druh produktu Klince

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608200031
EAN/GTIN 3165140563604
Číslo výrobcu 2608200031

Popis

Popis:

  • Páskové hřebíky s kulatou hlavou 21° jsou určeny pro práci v interiéru v rámci provozní třídy 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Hřebíky jsou pozinkované, což je chrání před korozí
  • Pryskyřičný povlak také umožňuje snadnější zatlačení hřebíků do materiálu, takže lépe drží
  • Spojovací úhel 21° a drážkovaný tvar dříku zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení v dřevěných konstrukcích, na střechách, bednách a paletách i na dveřních, okenních a nábytkových rámech
  • Všechny hřebíky jsou vyráběny v Evropě, a proto mají vysokou a stálou kvalitu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Páskové hřebíky s kulatou hlavou 21° pro práci v interiéru ve třídě použití 1 (DIN EN 1995-1-1) pro pneumatické hřebíkovačky Bosch
  • Rozměr na šířku: 180 mm
  • Rozměr výšky: 150 mm
  • Rozměr délky: 295 mm
  • Hrubá hmotnost: 13,89 kg
  • Průměr hlavy: 7.0
  • Délka (L) mm: 90
  • Popis výkonu: Drážkovaná konstrukce
  • Čistá hmotnost: 13,65 kg
  • Průměr stopky (D) mm: 3.1
  • Specifické RTB1: Pozinkovaný pro ochranu proti korozi
  • Specifický RTB2: Díky pryskyřici se hřebíky také snadněji zatlačují do materiálu, takže lépe drží
  • Specifické RTB3: Spojovací úhel 21° a drážkovaný tvar pro odolný a bezpečný spoj na různých druzích dřeva.
  • typ: SN21RK 90
  • Objem: 7,965 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Drážkované provedení, kalené

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka