Páskový hřebík s D-hlavou SN34DK 90, 3,1 mm, 90 mm, hladký, hladký, 2500 kusů v balení

Č. pol.: 2608200004
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
Druh produktu Klince

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608200004
EAN/GTIN 3165140563338
Číslo výrobcu 2608200004

Popis

Popis:

  • Páskové hřebíky s hlavou D 34° jsou určeny pro práci v interiéru v rámci provozní třídy 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Úhel připojení 34° a hladký tvar dříku zajišťují trvanlivé a bezpečné spojení v dřevěných konstrukcích, na střechách, bednách a paletách i na zárubních, bedny a palety i na rámy dveří, oken a nábytku
  • Pryskyřičný povlak navíc umožňuje snadnější zatlačení hřebíků do materiálu, takže lépe drží
  • Všechny hřebíky jsou vyráběny v Evropě, a proto mají vysokou a stálou kvalitu.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Páskové hřebíky s D-hlavou 34° pro práci v interiéru s pneumatickými hřebíkovačkami Bosch
  • Rozměr na šířku: 180 mm
  • Rozměr výšky: 140 mm
  • Rozměr délky: 290 mm
  • Hrubá hmotnost: 13,124 kg
  • Průměr hlavy: 7.1 (tvar D)
  • Délka (L) mm: 90
  • Popis výkonu: Hladké provedení
  • Čistá hmotnost: 13,04 kg
  • Průměr stopky (D) mm: 3.1
  • Specifické RTB1: Vhodné pro provozní třídu 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Specifický RTB2: Úhel připojení 34° a hladký tvar pro odolné a bezpečné spojení na různých druzích dřeva
  • Specifické RTB3: Díky pryskyřici se hřebíky také snadněji zatlačují do materiálu, takže lépe drží
  • typ: SN34DK 90
  • Objem: 7,308 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Hladké provedení, kalené

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.