Prevedenie:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický, kepr, antistatický odolný proti plameni, 350 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem, vyztužené a s klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Kapsa na nohavici s měchem, kapsou na telefon a kapsou na tužku
Hrudní kapsa s klopou a kapsou na tužku
Vnitřní kapsa s klopou
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Boční poutko na kladivo
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Nastavitelné šle s gumou
Kovový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Vyztužení
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-. výztuha na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Průmyslové praní EN ISO 15797
Funkčnost
Mast, odpuzující špínu a vodu
Popis:
- Kalhoty s náprsenkou Multinorm vám poskytnou maximální ochranu při práci v drsném prostředí
- Oděv je vyroben z odolného materiálu a vyznačuje se pohodlným střihem se zesílenými kapsami na ochranu kolen CORDURA®/Kevlar® s možností dvou úrovní umístění
- Chytrá řešení kapes a funkce, jako jsou nastavitelné elastické šle, boční poutko na kladivo a poutka na opasek, jedno s D-kroužkem
- Industriálně pratelné
- Chrání před tekutými chemikáliemi
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 2
- EN ISO 1149-5, IEC 61482-2 třída 1
- EN ISO 11611 třída 1 A1, A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 13034 PB (6)
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%