Vodítko pilového kotouče, 70 mm

Č. pol.: 2608135023
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
    Druh produktu Vodiaca lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2608135023
    EAN/GTIN 3165140030571
    Číslo výrobcu 2608135023

    Popis

    Popis:

    • Vodicí lišta pily zajišťuje přesný a pohodlný řez.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s pěnovou pilou Bosch GSG 300 Professional.
    • Rozměr na šířku: 47,625 mm
    • Rozměr výšky: 44,45 mm
    • Rozměr délky: 149225 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,09 kg
    • Popis výkonu: Přesné a pohodlné řezání.
    • Čistá hmotnost: 0,083 kg
    • Objem: 0,316 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Pro přesné a pohodlné řezání
    • Tloušťka materiálu, do [mm]: 70

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka