Strojní svěrák MS 80, 95 mm, 80 mm, 80 mm

Č. pol.: 2608030055
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
    Druh produktu Príslušenstvo pre zverák

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2608030055
    EAN/GTIN 3165140092425
    Číslo výrobcu 2608030055

    Popis

    Popis:

    • Upínací čelisti jsou navrženy pro bezpečnou práci ve vysoce komfortní výšce se železnými i neželeznými kovy
    • Strojní svěrák umožňuje rychlé a spolehlivé nastavení a stabilitu při práci
    • Má hliníkový tlakový odlitek, černě chromované čelisti a ergonomické rukojeti pro řemeslné použití<

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Rychlé a spolehlivé nastavení a stabilita při práci
    • Rozměr na šířku: 115 mm
    • Rozměr výšky: 55 mm
    • Rozměr délky: 315 mm
    • Šířka čelisti mm: 80
    • Hrubá hmotnost: 0,954 kg
    • Rozteč drážek mm: 95
    • Popis výkonu: Bezpečná práce
    • Čistá hmotnost: 0,94 kg
    • Šířka upnutí mm: 80
    • Specifické RTB1: Tlakově lité hliníkové pouzdro, černě chromované čelisti a ergonomické rukojeti pro použití řemeslníky
    • Objem: 1,992 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Bezpečná práce v mimořádně pohodlné výšce

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka