Adaptér pro odsávání prachu (ponorná jednotka)

Č. pol.: 2608000877
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
Číslo položky 2608000877
EAN/GTIN 4059952697604
Číslo výrobcu 2608000877

Popis

Popis:

  • Adaptér pro odsávání prachu (ponorná jednotka)

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 90 mm
  • Rozměr výšky: 62 mm
  • Rozměr délky: 180 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,12 kg
  • Čistá hmotnost: 0,05 kg
  • Objem: 1,004 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka