Šroub pro krokve GKS 18V-57-2L

Č. pol.: 2608000821
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
    Číslo položky 2608000821
    EAN/GTIN 6949509241283
    Číslo výrobcu 2608000821

    Popis

    Popis:

    • Vhodný pro: GKS 18V-57-2 L Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s ručními kotoučovými pilami
    • Rozměr na šířku: 94 mm
    • Rozměr výšky: 35 mm
    • Rozměr délky: 124 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,25 kg
    • Délka mm: 75
    • Popis výkonu: Nářadí lze bezpečně zavěsit v blízkosti pomocí šroubu s krokví
    • Čistá hmotnost: 0,25 kg
    • Specifické RTB1: Robustní konstrukce pro dlouhou životnost
    • Objem: 0,408 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Umožňuje bezpečné zavěšení nářadí v jeho blízkosti

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka