Paralelní doraz pro GKS 18V-70L

Č. pol.: 2608000751
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
    Číslo položky 2608000751
    EAN/GTIN 4059952610245
    Číslo výrobcu 2608000751

    Popis

    Popis:

    • Délkový doraz umožňuje snadno vést paralelní řezy
    • Vhodné pro: GKS 18V-70 L Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s ručními kotoučovými pilami
    • Rozměr na šířku: 160 mm
    • Rozměr výšky: 40 mm
    • Rozměr délky: 305 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,31 kg
    • Popis výkonu: Jednoduché vedené paralelní řezy
    • Čistá hmotnost: 0,25 kg
    • Objem: 1,952 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Jednoduché vedené paralelní řezy

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka