Brusný kotouč s 8 otvory, 125 mm, střední, vhodný pro: GEX 12V-125, GEX 18V-125 Prof.

Č. pol.: 2608000714
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000714
EAN/GTIN 4059952572437
Číslo výrobcu 2608000714

Popis

Popis:

  • Brusné kotouče pro náhodné orbitální brusky jsou určeny k broušení barev, výplňových materiálů a omítek
  • Různé stupně tvrdosti, které jsou k dispozici, jsou přizpůsobeny materiálu a výsledku
  • Vhodné pro: GEX 12V-125
  • GEX 18V-125 Professional.
Příslušenství pro: GEX 12V-125
  • GEX 18V-125 Professional.
  • Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: K dispozici jsou různé stupně tvrdosti podle materiálu a výsledku.
    • Rozměr na šířku: 124 mm
    • Rozměr výšky: 16 mm
    • Rozměr délky: 153 mm
    • Typ: průměr
    • Hrubá hmotnost: 0,068 kg
    • Průměr mm: 125
    • Suchý zip: Nein
    • Popis výkonu: Standardní broušení
    • Perforace: 8
    • Čistá hmotnost: 0,068 kg
    • Objem: 0,304 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Standardní broušení
    • X-LOCK: Nein