Sáček z netkané textilie pro GAS 12-25 PL. Pro vysavač

Č. pol.: 2608000709
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
Druh produktu Vrece na prach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000709
EAN/GTIN 6949509232038
Číslo výrobcu 2608000709
Číslo L L00590 1241

Popis

Popis:

  • Filtrační sáček z netkané textilie je náhradní sáček pro suché vysávání
  • Sáček z netkané textilie jednoduše sbírá a zadržuje prach
  • Nabízí lepší životnost, výkon a bezpečnost ve srovnání se standardními papírovými sáčky
  • Vhodný pro suché vysávání prachu třídy L a M i pro jednoduché mokré vysávání
  • Při použití filtračního sáčku z netkané textilie se ujistěte, že je vypnuto automatické čištění filtru, aby nedošlo k poškození filtračního sáčku z netkané textilie.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ve srovnání se standardními papírovými sáčky nabízí lepší odolnost, výkon a bezpečnost.
  • Rozměr na šířku: 260 mm
  • Rozměr výšky: 100 mm
  • Rozměr délky: 370 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,87 kg
  • Popis výkonu: Náhradní sáček
  • Čistá hmotnost: 0,697 kg
  • Specifické RTB1: Určeno pro vysavače Bosch
  • Specifický RTB2: V porovnání s papírovými filtračními sáčky je jejich kapacita větší díky optimálnímu rozložení v prostoru a díky třívrstvému materiálu je ve stejném srovnání odolnější proti roztržení.
  • Specifické RTB3: Pokud používáte filtrační vak z netkané textilie, ujistěte se, že je funkce automatického čištění filtru vypnutá, aby nedošlo k poškození filtračního vaku z netkané textilie.
  • Objem: 9,62 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Náhradní sáček pro suché odsávání

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka