Prachový sáček pro GKS 18V-68 GC

Č. pol.: 2608000696
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
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
    Číslo položky 2608000696
    EAN/GTIN 4059952506722
    Číslo výrobcu 2608000696
    Číslo L L00590 2265

    Popis

    Popis:

    • Tkaninový prachový sáček je pomůcka pro sběr brusného prachu
    • Vhodné pro: GKS 18V-57-2 L; GKS 18V-68 C; GKS 18V-68 GC; GKS 185-LI; GKT 18V-52 GC Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s hoblíky.
    • Rozměr na šířku: 210 mm
    • Rozměr výšky: 102 mm
    • Rozměr délky: 378 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,148 kg
    • Popis výkonu: Pro zachytávání prachu
    • Čistá hmotnost: 0,148 kg
    • Objem: 8,097 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Pro zachytávání prachu

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka