Prachový filtr GEN V pro malé úhlové brusky

Č. pol.: 2608000695
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000695
EAN/GTIN 3165140985970
Číslo výrobcu 2608000695
Číslo L L00590 1320

Popis

Popis:

  • Prachový filtr pro malé úhlové brusky chrání před hrubými prachovými částicemi a prodlužuje životnost nářadí
  • Snadno se montuje na větrací otvory bez použití nářadí a snadno se čistí
  • Vhodný: GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 17-150 CI; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 19-150 CI; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 19-125 S Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Chrání před hrubými prachovými částicemi pro delší životnost nářadí
  • Rozměr na šířku: 113 mm
  • Rozměr výšky: 63 mm
  • Rozměr délky: 80 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,05 kg
  • Popis výkonu: Ochrana proti prachu pro delší životnost
  • Čistá hmotnost: 0,023 kg
  • Specifické RTB1: Jednoduchá instalace bez použití nářadí na větrací otvory, snadné čištění
  • Specifický RTB2: Určeno k broušení kovů, zejména při použití kotoučů s keramickými vlákny
  • Objem: 0,57 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Ochrana proti prachu pro delší životnost nástroje

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka