Rychloupínací matice s držákem, M14

Č. pol.: 2608000684
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Číslo položky 2608000684
EAN/GTIN 3165140949316
Číslo výrobcu 2608000684
Číslo L L00590 2197

Popis

Popis:

  • Rychloupínací matice M14 je rychloupínací matice pro rychlé a snadné upnutí a uvolnění příslušenství úhlových brusek, řezných a brusných kotoučů bez použití nářadí; Kotouč musí být při centrování vyrovnán na nosné přírubě, nikoli na matici; Vhodné pro: GWS 18V-10 C (125 mm); GWS 18V-10 PSC (125 mm); GWS 18V-10 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-15 SC (150 mm) Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Vhodný pro řezné a brusné kotouče
  • Rozměr na šířku: 70 mm
  • Rozměr výšky: 15 mm
  • Rozměr délky: 100 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,075 kg
  • Popis výkonu: Rychlé upnutí a uvolnění
  • Čistá hmotnost: 0,075 kg
  • Specifické RTB1: Při centrování musí být podložka zarovnána s nosnou přírubou, nikoli s maticí.
  • Specifický RTB2: Je vhodná pro použití s bruskami AdvancedGrind 18, GWS 18V-10 C, GWS 18V-10 SC
  • Objem: 0,105 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Rychlé a snadné upínání a odepínání úhlových brusných kotoučů
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka