Sací adaptér pro GFF 22 A a GEX 150 Turbo

Č. pol.: 2608000682
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
    Druh produktu Redukcia potrubia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2608000682
    EAN/GTIN 3165140945202
    Číslo výrobcu 2608000682

    Popis

    Popis:

    • Adaptér je náhradní díl pro připojení hadic vysavače k elektrickému nářadí
    • Vhodné pro: GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: Pro náhodné orbitální brusky a multibrusky
    • Rozměr na šířku: 98 mm
    • Rozměr výšky: 53 mm
    • Rozměr délky: 188 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,042 kg
    • Průměr mm: 35.8-45.3
    • Průměr do mm: 45.3
    • Průměr, od mm: 35.8
    • Délka [mm]: 75
    • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
    • Čistá hmotnost: 0,031 kg
    • Objem: 0,976 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka