Brusný kryt pro GWS 9-115 P, GWS 9-115 S Professional, 115 mm

Č. pol.: 2608000677
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Ochranný kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000677
EAN/GTIN 3165140942409
Číslo výrobcu 2608000677

Popis

Popis:

  • Ochranný kryt bez krycí desky je určen pro všeobecné brusné práce
  • Kódovaný, aby bezpečně držel na místě
  • Kryt je vyroben v souladu s normou EN/EC 60745
  • Je kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Vhodný pro: GWS 9-115 P
  • GWS 9-115 S
  • GWS 18V-7 (115 mm)
  • GWS 180-LI Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: S kódem pro bezpečné uchycení na místě
  • Rozměr na šířku: 103 mm
  • Rozměr výšky: 53 mm
  • Rozměr délky: 138 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,184 kg
  • Průměr mm: 115
  • Popis výkonu: Broušení
  • Čistá hmotnost: 0,155 kg
  • Specifické RTB1: Vyrobeno podle normy EN/EC 60745
  • Specifický RTB2: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Objem: 0,753 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Broušení, bez krycí desky
  • X-LOCK: Nein

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka