Sáček na prach/odštěpky pro GHO 12V-20

Č. pol.: 2608000675
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
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
Druh produktu Vrece na prach

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000675
EAN/GTIN 3165140935425
Číslo výrobcu 2608000675
Číslo L L00590 2238

Popis

Popis:

  • Tkaninový prachový sáček je pomůcka pro sběr brusného prachu
  • Vhodný pro: GHO 12V-20; GHO 16-82 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s hoblíky.
  • Rozměr na šířku: 180 mm
  • Rozměr výšky: 61 mm
  • Rozměr délky: 352 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,072 kg
  • Popis výkonu: Pro zachytávání prachu
  • Čistá hmotnost: 0,05 kg
  • Objem: 3,865 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro zachytávání prachu

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka