Ohebná trubka pro vysavač Bosch, 0,8 m, 35 mm, pro GAS 18V-1, EasyVac 12

Č. pol.: 2608000669
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
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
    Druh produktu Redukcia potrubia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2608000669
    EAN/GTIN 3165140923415
    Číslo výrobcu 2608000669

    Popis

    Popis:

    • Trubice je určena pro použití s vysavači Bosch
    • Vhodná pro: GAS 18V-1 Professional
    • EasyVac 12
    • UniversalVac 18.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 275 mm
    • Rozměr výšky: 240 mm
    • Rozměr délky: 46 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,16 kg
    • Průměr mm: 35
    • Délka [m]: 0.80
    • Popis výkonu: Odsávací zařízení
    • Jmenovitá šířka [mm]: 35
    • Čistá hmotnost: 0,09 kg
    • Objem: 3,036 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Odsávací zařízení

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka