Sací hubice pro vysavač Bosch, 31,2 mm, pro GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Č. pol.: 2608000667
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Číslo položky 2608000667
EAN/GTIN 3165140923392
Číslo výrobcu 2608000667

Popis

Popis:

  • Různé podlahové hubice pro různé vysavačové trubky
  • Vhodné pro: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Možnost připojení k sacím trubkám vysavačů Bosch
  • Rozměr na šířku: 200 mm
  • Rozměr výšky: 345 mm
  • Rozměr délky: 53 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,151 kg
  • Průměr mm: 31.2
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,151 kg
  • Objem: 3,657 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Podlahová hubice pro vysávání podlahových ploch

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka