Štěrbinová hubice, průměr: 31,2 mm, příslušenství pro GAS 18V-1 a EasyVac 12.

Č. pol.: 2608000665
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
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
Číslo položky 2608000665
EAN/GTIN 3165140923378
Číslo výrobcu 2608000665
Číslo L L00590 1286

Popis

Popis:

  • Štěrbinová hubice je speciálně navržena pro těžko přístupná místa
  • Je ideální pro rohy a drážky
  • Vhodná pro: GAS 18V-1 Professional
  • EasyVac 12
  • UniversalVac 18.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Ideální pro dosažení rohů a drážek
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 390 mm
  • Rozměr délky: 33 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,044 kg
  • Průměr mm: 31.2
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,033 kg
  • Specifické RTB1: Možnost připojení k sacím trubkám vysavačů Bosch
  • Objem: 1,287 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka