Filtr, vhodný pro: GAS 18V-10 L Professional

Č. pol.: 2608000663
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
Druh produktu Filter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000663
EAN/GTIN 3165140917940
Číslo výrobcu 2608000663
Číslo L L00590 2177

Popis

Popis:

  • Vhodná pro: GAS 18V-10 L Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 140 mm
  • Rozměr výšky: 170 mm
  • Rozměr délky: 140 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,236 kg
  • Průměr mm: 125
  • Velikost cm²: 2375
  • Výška [mm: 155
  • Čistá hmotnost: 0,22 kg
  • Objem: 3,332 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Filter

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka