Sací hubice pro vysavač Bosch, 35 mm, příslušenství pro GAS 18V-10 L

Č. pol.: 2608000662
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000662
EAN/GTIN 3165140917933
Číslo výrobcu 2608000662

Popis

Popis:

  • Různé podlahové hubice pro různé trubky vysavače
  • Vhodná pro: GAS 18V-10 L Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Možnost připojení k sacím trubkám vysavačů Bosch
  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 295 mm
  • Rozměr délky: 53 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,06 kg
  • Průměr mm: 35.0
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,057 kg
  • Objem: 2,345 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Podlahová hubice pro vysávání podlahových ploch