Vysávací trubice pro vysavač Bosch, 35 mm, 0,3 m, příslušenství pro GAS 18V-10 L

Č. pol.: 2608000660
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Druh produktu Redukcia potrubia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000660
EAN/GTIN 3165140917919
Číslo výrobcu 2608000660

Popis

Popis:

  • Trubice je určena pro použití s vysavači Bosch
  • Vhodná pro: GAS 18V-10 L Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 150 mm
  • Rozměr výšky: 435 mm
  • Rozměr délky: 37 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,18 kg
  • Průměr mm: 35
  • Délka [m]: 0.30
  • Popis výkonu: Odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,179 kg
  • Objem: 2,414 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Odsávací zařízení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka