Zahnutá trubka Hoover pro vysavač Bosch, 35 mm, příslušenství pro GAS 18V-10 L

Č. pol.: 2608000659
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
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
Druh produktu Redukcia potrubia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000659
EAN/GTIN 3165140917902
Číslo výrobcu 2608000659
Číslo L L00590 1250

Popis

Popis:

  • Sací koleno slouží k připojení hadic a trubek pro vysávání prachu
  • Je antistatické a má průměr 25 mm
  • Vhodné pro: GAS 18V-10 L Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Antistatický
  • Rozměr na šířku: 100 mm
  • Rozměr výšky: 295 mm
  • Rozměr délky: 51 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,05 kg
  • Průměr mm: 35
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Čistá hmotnost: 0,042 kg
  • Specifické RTB1: Průměr 25 mm
  • Specifický RTB2: Určeno pro vysavače Bosch
  • Objem: 1,505 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka