Upínací sklíčidlo, 76 mm

Č. pol.: 2608000633
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
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
Číslo položky 2608000633
EAN/GTIN 3165140868365
Číslo výrobcu 2608000633

Popis

Popis:

  • Sada přírub upíná kotouče o průměru 76 mm
  • Vhodné pro: GWS 12V-76 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s úhlovými bruskami
  • Rozměr na šířku: 26 mm
  • Rozměr výšky: 14 mm
  • Rozměr délky: 68 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,017 kg
  • Průměr mm: 76.00
  • Popis výkonu: Pro upínací kotouče
  • Čistá hmotnost: 0,01 kg
  • Objem: 0,025 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro upínání kotoučů o průměru 76 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka