Ochranný kryt s krycí deskou, 76 mm

Č. pol.: 2608000632
  • Minimálne množstvo objednávky 7 kusov
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
    Druh produktu Ochranný kryt

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2608000632
    EAN/GTIN 3165140841450
    Číslo výrobcu 2608000632

    Popis

    Popis:

    • Ochranný kryt je určen pro všeobecné broušení a broušení
    • Je dodáván s krycí deskou pro broušení řezem
    • Vhodný pro: GWS 12V-76 Professional.

    Charakteristika:

    • Rozměr na šířku: 65 mm
    • Rozměr výšky: 42 mm
    • Rozměr délky: 97 mm
    • Hrubá hmotnost: 0,039 kg
    • Průměr mm: 76
    • Čistá hmotnost: 0,026 kg
    • Objem: 0,265 dm3
    • X-LOCK: Nein

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka