Paralelní dorazy pro ruční kotoučové pily

Č. pol.: 2608000618
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
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
Číslo položky 2608000618
EAN/GTIN 3165140766005
Číslo výrobcu 2608000618

Popis

Popis:

  • Drážkovací plůtek umožňuje paralelní řezání drážek vedle stávajících
  • Vhodný pro: GDC 125 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Kompatibilní s nástěnnou honičkou GDC 125 Professional
  • Rozměr na šířku: 320 mm
  • Rozměr výšky: 37 mm
  • Rozměr délky: 335 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,353 kg
  • Popis výkonu: Umožňuje paralelní řezy
  • Čistá hmotnost: 0,335 kg
  • Objem: 3,966 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Pro ruční kotoučové pily

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka