Hloubkový doraz expert

Č. pol.: 2608000590
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
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
Číslo položky 2608000590
EAN/GTIN 3165140727303
Číslo výrobcu 2608000590

Popis

Popis:

  • Hloubkový doraz Expert slouží k nastavení hloubky řezu segmentových a ponorných pilových kotoučů
  • Hloubku řezu lze nastavit plynule a přesně
  • Příslušenství lze použít pro všechny druhy materiálů

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 110 mm
  • Rozměr výšky: 24 mm
  • Rozměr délky: 181 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,081 kg
  • Čistá hmotnost: 0,05 kg
  • Objem: 0,478 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka