Hloubkový doraz Basic

Č. pol.: 2608000589
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000589
EAN/GTIN 3165140727297
Číslo výrobcu 2608000589

Popis

Popis:

  • Základní hloubkový doraz slouží k nastavení hloubky řezu segmentových a ponorných pilových kotoučů, například při výměně parketových prvků. Hloubku řezu lze přesně nastavit ve čtyřech úrovních
  • Příslušenství lze použít pro všechny druhy materiálů
  • Nastavení hloubky řezu pro segmentové pilové kotouče o průměru 85 mm: hloubka řezu 8, 10, 12 a 14 mm
  • Pro segmentové pilové kotouče o průměru 100 mm: 14, 16, 18 a 20 mm

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 96 mm
  • Rozměr výšky: 25 mm
  • Rozměr délky: 186 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,047 kg
  • Čistá hmotnost: 0,018 kg
  • Objem: 0,446 dm3