Objímka na nářadí. Pro vysavač

Č. pol.: 2608000585
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Redukcia potrubia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000585
EAN/GTIN 3165140726887
Číslo výrobcu 2608000585
Číslo L L00590 2181

Popis

Popis:

  • Hadice připojuje hadice vysavače k elektrickému nářadí
  • Vhodná pro: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125-1 AE; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 205 mm
  • Rozměr výšky: 55 mm
  • Rozměr délky: 135 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,095 kg
  • Čistá hmotnost: 0,095 kg
  • Objem: 1,522 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Hadicová objímka slouží k připojení hadic vysavače k elektrickému nářadí Bosch.