Hadice s adaptérem pro elektrické nářadí a bajonetovým zámkem.

Č. pol.: 2608000567
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
Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000567
EAN/GTIN 3165140713658
Číslo výrobcu 2608000567

Popis

Popis:

  • Sací hadice je příslušenstvím pro vysavače Bosch
  • Vhodná pro: GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GOF 130 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: S bajonetovým uzávěrem
  • Rozměr na šířku: 500 mm
  • Rozměr výšky: 100 mm
  • Rozměr délky: 490 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,995 kg
  • Průměr mm: 22
  • Délka [m]: 5.00
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Jmenovitá šířka [mm]: 22
  • Čistá hmotnost: 0,86 kg
  • Specifické RTB1: Dodává se s adaptérem pro elektrické nářadí
  • Objem: 24,5 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení s bajonetovou západkou a adaptérem pro elektrické nářadí

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka