Antistatické hadice s bajonetovým zámkem a adaptérem. Pro vysavače

Č. pol.: 2608000566
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hadica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000566
EAN/GTIN 3165140713641
Číslo výrobcu 2608000566

Popis

Popis:

  • Hadice je určena pro vysavače Bosch
  • Vhodná pro: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Antistatický s bajonetovým zámkem
  • Rozměr na šířku: 500 mm
  • Rozměr výšky: 105 mm
  • Rozměr délky: 645 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,55 kg
  • Průměr mm: 35
  • Délka [m]: 5.00
  • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
  • Jmenovitá šířka [mm]: 35
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Specifické RTB1: Dodává se s adaptérem pro elektrické nářadí
  • Objem: 33,863 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Vnější odsávací zařízení, antistatické s bajonetovým zámkem