Hadice s adaptérem pro elektrické nářadí a bajonetovým zámkem. Pro vysavače

Č. pol.: 2608000565
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
    Druh produktu Hadica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2608000565
    EAN/GTIN 3165140713634
    Číslo výrobcu 2608000565

    Popis

    Popis:

    • Sací hadice je příslušenstvím pro vysavače Bosch
    • Vhodná pro: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 H AFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional.

    Charakteristika:

    • (verze) Klíč RTB: S bajonetovým uzávěrem
    • Rozměr na šířku: 500 mm
    • Rozměr výšky: 80 mm
    • Rozměr délky: 610 mm
    • Hrubá hmotnost: 1,24 kg
    • Průměr mm: 35
    • Délka [m]: 5.00
    • Popis výkonu: Externí odsávací zařízení
    • Jmenovitá šířka [mm]: 35
    • Čistá hmotnost: 1,22 kg
    • Specifické RTB1: Dodává se s adaptérem pro elektrické nářadí
    • Objem: 24,4 dm3
    • Výhoda HL (krátký): Externí odsávací zařízení s bajonetovou západkou a adaptérem pro elektrické nářadí

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka