Adaptér pro vysavače

Č. pol.: 2608000563
  • Minimálne množstvo objednávky 9 kusov
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
Druh produktu Redukcia potrubia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2608000563
EAN/GTIN 6949509211668
Číslo výrobcu 2608000563
Číslo L L00590 2279

Popis

Popis:

  • Adaptér pro odsávání prachu slouží k připojení hadic pro odsávání prachu k ručním kotoučovým pilám Bosch
  • Vhodné pro: GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional.

Charakteristika:

  • (verze) Klíč RTB: Pro GKS 18V-57, GKS 18V-57 G, GKS 600, GKS 66 X, GKS 165, GKS 55, GKS 55 GCE, GKS 7000, TKS 7000.
  • Rozměr na šířku: 80 mm
  • Rozměr výšky: 43 mm
  • Rozměr délky: 170 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,068 kg
  • Popis výkonu: Adaptér pro odsávání prachu z hadic
  • Čistá hmotnost: 0,068 kg
  • Objem: 0,585 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Připojení ručních kotoučových pil s odsávacími hadicemi

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka