Lehký míchací koš pro vrtačky, 65 mm, 400 mm, 1-5 kg

Č. pol.: 2607990024
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
Číslo položky 2607990024
EAN/GTIN 3165140085052
Číslo výrobcu 2607990024

Popis

Popis:

  • Lehký míchací koš je míchací nástroj s vnější šestihrannou hřídelí, který míchá materiály shora dolů, aby se zabránilo rozstřikování
  • Je vhodný pro emulze, barvy a tapetové pasty
  • Šestihranná hřídel má průměr 8 mm pro vrtačky s 10mm sklíčidlem a pro GRW 9 Professional
  • míchačku
  • Vhodné pro: GRW 9 Professional.
Doporučuje se pro: GRW 18 E Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 65 mm
  • Rozměr výšky: 70 mm
  • Rozměr délky: 437 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,32 kg
  • Průměr, koš mm: 65
  • Celková délka mm: 400
  • Množství směsi, do kg: 5
  • Míchací množství, od kg: 1
  • Čistá hmotnost: 0,088 kg
  • Hřídel, tvar: Šestihranná hlavice
  • Objem: 1,988 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka