Adaptér pro míchací koše, délka: 60 mm, s vnitřním závitem 1/2 palce 20 UNF.

Č. pol.: 2607990019
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
Číslo položky 2607990019
EAN/GTIN 3165140080538
Číslo výrobcu 2607990019

Popis

Popis:

  • Adaptér pro míchací misky se závitem 5/8 palce-16 UN2A umožňuje použití ve strojích se závitem M14.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 50 mm
  • Rozměr výšky: 23 mm
  • Rozměr délky: 150 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,104 kg
  • Délka [mm]: 60
  • Popis výkonu: Adaptér pro stroje se závitem M14
  • Čistá hmotnost: 0,104 kg
  • Průměr dříku/ závitu mm: Vnitřní závit M14 na 1/2″-20 UNF
  • Objem: 0,173 dm3
  • Výhoda HL (krátký): Adaptér pro stroje se závitem M14

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka