Míchací koš pro vrtačky, 120 mm, 590 mm, 15-25 kg, SW12, od M

Č. pol.: 2607990015
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
Číslo položky 2607990015
EAN/GTIN 3165140080521
Číslo výrobcu 2607990015

Popis

Popis:

  • Míchací koš je míchací nástroj s vnější šestihrannou hřídelí, který míchá materiály shora dolů, aby se zabránilo rozstřikování
  • Má vnější závit M14 a je vhodný pro emulze, barvy, cement, plnidla a cementové materiály
  • Míchací koš je kompatibilní s ručními míchačkami, jako jsou GRW 9, GRW 11, GRW 12 E a GRW 18-2 E; vhodný pro: GRW 9 Professional.

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 120 mm
  • Rozměr výšky: 20 mm
  • Rozměr délky: 625 mm
  • Hrubá hmotnost: 1,07 kg
  • Průměr, koš mm: 120
  • Celková délka mm: 590
  • Množství směsi, do kg: 25
  • Míchací množství, od kg: 15
  • Čistá hmotnost: 1,055 kg
  • Hřídel, tvar: Šestihranná hlavice
  • Objem: 1,5 dm3

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka