{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SCMT 09T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MM | |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,35 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260791 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257408 | |
Číslo výrobcu | 260791 HBT130 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Typ: HBT130
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
449 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
443 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
682 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
625 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie | hrubovanie a dokoncovanie |
Rezný materiál | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | kontinuálny | kontinuálny | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Hĺbka rezu ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Lamač triesok | MM | VM | VM | VM | VM | MM | VM | VM |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 50 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 70 m/min - 240 m/min |